Motion
3209

NTN
3209

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 1.1890 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #04510628
No. Fabricante 3209
Precio195.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3209

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 1.1890 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #04510628
No. Fabricante 3209
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
Su precio$195.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1890 pulg., 30.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.684 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3209 DBLE ROW ANG CONTACT BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359528855
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    50500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359528855

Descripción general

Descripción del fabricante
3209 DBLE ROW ANG CONTACT BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like