Motion
SX0964LLU

NTN
SX0964LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 118 mm de DE, 40 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04510645
No. Fabricante SX0964LLU
Precio187.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SX0964LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 118 mm de DE, 40 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04510645
No. Fabricante SX0964LLU
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
Precio187.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5748 pulg., 40.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    118 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SX0964LLU BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SX0964LLU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 45 mm con diámetro exterior de 118 mm, ancho de 40 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    SX0964LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073970
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6040 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3480 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto completo - Ambos lados
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253073970

Descripción general

Descripción del fabricante
SX0964LLU BALL BRG