Motion
45TNK20

NTN
45TNK20

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 77 mm Diámetro externo, 18.50 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04510651
No. Fabricante 45TNK20
Precio76.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
45TNK20

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 77 mm Diámetro externo, 18.50 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04510651
No. Fabricante 45TNK20
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
Precio76.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    77 mm
  • En general Ancho  
    18.50 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    45TNK20 BOLA RADIAL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 45TNK20 cuenta con un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 77 mm y ancho de 18.50 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    45TNK20
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    45
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359533774

Descripción general

Descripción del fabricante
45TNK20 BOLA RADIAL BRG