Motion
6405ZZC3

NTN
6405ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04510658
No. Fabricante 6405ZZC3
Precio163.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6405ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04510658
No. Fabricante 6405ZZC3
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
Precio163.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.175 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6405ZZC3 BOLA RADIAL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6405ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 25 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 21 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6405ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359584028
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3950 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359584028

Descripción general

Descripción del fabricante
6405ZZC3 BOLA RADIAL BRG