Motion
60/28LLUC3

NTN
60/28LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 28 mm de DI, 52 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04510662
No. Fabricante 60/28LLUC3
Precio54.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
60/28LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 28 mm de DI, 52 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04510662
No. Fabricante 60/28LLUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$54.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.212 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    60/28LLUC3 BOLA RADIAL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 60/28LLUC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 28 mm con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 12 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    60/28LLUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359541700
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1660 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359541700

Descripción general

Descripción del fabricante
60/28LLUC3 BOLA RADIAL BRG