Motion
2212K

NTN
2212K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #04510664
No. Fabricante 2212K
Precio400.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2212K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #04510664
No. Fabricante 2212K
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
Precio400.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.308 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2212K BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas autoalineable cónico 2212K con orificio de 60 mm, tipo abierto, 110 mm de diámetro exterior y 28 mm de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    2212K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359261974
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2830 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    22K
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359261974

Descripción general

Descripción del fabricante
2212K BALL BRG