Motion
6812

NTN
6812

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 78 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04510675
No. Fabricante 6812
Precio378.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6812

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 78 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04510675
No. Fabricante 6812
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
Precio378.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.227 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6812 COJINETE DE BOLA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6812 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 60 mm con un diámetro exterior de 78 mm y un ancho de 10 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6812
  • Número de Upc del fabricante
    4547359006292
  • RPM Máx.
    9400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2380 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359006292

Descripción general

Descripción del fabricante
6812 COJINETE DE BOLA