Motion
HMK2015

NTN
HMK2015

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 27 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #04510701
No. Fabricante HMK2015
Precio35.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK2015

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 27 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #04510701
No. Fabricante HMK2015
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
Precio35.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0630 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.046 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa estirada HMK2015 tiene un diámetro de orificio de 0.7874 pulgadas, tipo de cierre abierto, configuración de copa dibujada con extremos abiertos, 1.0630 pulgadas de diámetro exterior, 0.5906 pulgadas de ancho total y pesa 0.046 libras, lo que lo hace apropiado para ejes de maquinaria, sistemas de manejo de materiales y aplicaciones de accionamiento mecánico que requieren durabilidad compacta.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073829
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073829

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK2015 CAJA DE RODILLOS DE AGUJA DE TAZA DIBUJADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo