Motion
HF1616B

NTN
HF1616B

Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04510702
No. Fabricante HF1616B
Precio57.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HF1616B

Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04510702
No. Fabricante HF1616B
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
Su precio$57.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Par de apriete
    20-1/2 N-m

Detalles

  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HF1616B Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un tipo de cierre abierto con diseño de copa trepada con embrague de rodillo, un diámetro exterior de 22 mm y un ancho total de 16 mm, lo que lo hace adecuado para sistemas de embrague de rueda libre, accionamientos de indexado y aplicaciones de tope trasero en equipos de transmisión de potencia.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +120 °C, -10 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HF
  • UPC_NO
    4547359069990

Descripción general

Descripción del fabricante
HF1616B RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos