Motion
HMK2515C

NTN
HMK2515C

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 33 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #04510703
No. Fabricante HMK2515C
Price$11.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK2515C

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 33 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #04510703
No. Fabricante HMK2515C
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
Su precio$11.65/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.9843 in
  • Outside Diameter  
    1.2992 in
  • Overall Width  
    0.5906 in
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.064 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK2515C Drawn tiene un diámetro de orificio de 0.9843 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 1.2992 pulgadas, ancho total de 0.5906 pulgadas y peso de 0.064 libras, lo que lo hace adecuado para variadores industriales compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074130
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074130

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK2515C RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo