Motion
1311C3

NTN
1311C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04510707
No. Fabricante 1311C3
Precio418.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1311C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04510707
No. Fabricante 1311C3
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
Precio418.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1417 pulg., 29.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    3.461 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1311C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1311C3 El cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio recto de 55 mm, cierre abierto, 120 mm de diámetro exterior, 29 mm de ancho; ideal para cargas de moderadas a pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    1311C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359256888
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    13
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359256888

Descripción general

Descripción del fabricante
1311C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo