Motion
EC12250

NTN
EC12250

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 0.8465 pulg. de diámetro interior, 1.8504 pulg. de diámetro exterior, 0.6496 pulg. de ancho de cono, 0.5118 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 0
Artículo MI #04510719
No. Fabricante EC12250
Precio230.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
EC12250

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 0.8465 pulg. de diámetro interior, 1.8504 pulg. de diámetro exterior, 0.6496 pulg. de ancho de cono, 0.5118 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 0
Artículo MI #04510719
No. Fabricante EC12250
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
Precio230.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8465 pulg.
  • Radio de filete
    0.0400 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6496 pulg., 16.500 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    16.50 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 0
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    FR
  • Código de armonización
    8482.20.0040
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520386504
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    3413520386504

Descripción general

Descripción del fabricante
EC12250 RODILLO CÓNICO AUTOMÁTICO BRG CONFLG
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo