Motion
10 HSB 1.4375" ORIFICIO 3/8"x3/16" KW 1 ACERO INOX.

Rexnord (RRX)
10 HSB 1.4375" BORE 3/8"x3/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento Omega Jaw - Tamaño del tapón: 10, Mordaza recta, 1.4375 in Bore, Material de acero
Artículo MI #04510753
No. Fabricante 10 HSB 1.4375" BORE 3/8"x3/16" KW 1 SS
Precio198.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
10 HSB 1.4375" BORE 3/8"x3/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento Omega Jaw - Tamaño del tapón: 10, Mordaza recta, 1.4375 in Bore, Material de acero
Artículo MI #04510753
No. Fabricante 10 HSB 1.4375" BORE 3/8"x3/16" KW 1 SS
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
Su precio$198.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    3.3000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.3 pulg.
  • Longitud del buje
    1.880 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6500 pulg.
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    3.61 lb

Detalles

  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Orificio estándar (HSB)
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Profundidad del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    Omega
  • UPC_NO
    698210904067

Descripción general

Descripción del fabricante
7300356 10 CALIBRE HSB 1.4375"
  • Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 10 with a 3.30-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.