Motion
SNL 528

SKF
SNL 528

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04512057
No. Fabricante SNL 528
Precio2,564.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 528

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04512057
No. Fabricante SNL 528

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,564.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    150 mm
  • Ancho de la base
    5-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    16.5625 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    4.9375 pulg., 5.0000 pulg., 125 mm, 140 mm
  • En general Altura  
    11.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    19.6875 pulg.
  • En general Ancho  
    8.1250 pulg.

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22228CC/W33, 22228CCK/W33, 23228CC/W33, 23228CCK/W33, C2228 K, C2228
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316570839074

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL528 ALOJAMIENTO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"