Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total4.0500 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: cuenta de cuerda
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación, tubería, recipiente a presión
- Número de Upc del fabricante012382362188
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382362188
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Los cepillos de cara estrecha son adecuados para limpiar raíces y pasadas calientes y llegar a las esquinas
- Usar una construcción de producto similar y los mismos estándares exactos que otros cepillos de limpieza de soldadura Weiler
- Se han diseñado para un uso rentable en aplicaciones menos exigentes
- Herramienta: rectificadora en ángulo recto
- Diseñado para un uso rentable en aplicaciones menos exigentes