Motion
2L110H
Collares de eje tipo bisagra de acero de 1-5/8" de alta resistencia
Artículo MI #04512211
No. Fabricante 2L110H
Precio95.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo bisagra de acero de 1-5/8" de alta resistencia
Artículo MI #04512211
No. Fabricante 2L110H
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
Precio95.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786009174

Descripción general

Descripción del fabricante
2L110H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno