Especificaciones
Dimensiones
- Altura total163.5 mm
- Longitud total205.5 mm
- Ancho general72 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- FunciónCentro cerrado de 3 posiciones
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (herramienta requerida)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta55 ms
- Material del selloMetal
- SerieVFS
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Rosca estándarsin subplaca
- Función de la válvulaCarrete