Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro del cepillo1/2 pulg.
- Longitud del cepillo2 pulg.
- Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0060 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango0.1563 pulg.
- Diámetro del vástago5/32 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralDoble espiral
- TipoEspiral
- UPC_NO697940834415