Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la estación5-1/4 pulg.
- Dimensiones de la estación10 x 7-1/2 x 5-1/4 pulg.
- Altura de la estación10 pulg.
- Anchura de la estación7-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de limpiadorSin silicona
- Número de bombas1
- Número de toallitas y tejidos1520
- Línea de productosAhorros de la vista
- Capacidad de la bomba16 oz
- Propiedades de la soluciónAntivaho, antiestático
- Estilo de estaciónDesechable