Motion
XPD1232PXT25
Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 32 pulg. de ancho de cara, concentrador XT
Artículo MI #04512789
No. Fabricante XPD1232PXT25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 32 pulg. de ancho de cara, concentrador XT
Artículo MI #04512789
No. Fabricante XPD1232PXT25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    32 pulg.
  • Polea Diámetro  
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    XT25
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Tipo de polea
    Tambor de servicio estándar
  • Serie
    ProDuty®

Descripción general

Descripción del fabricante
12"X32" CF POLEA DEL TAMBOR PXT25 1-15/16
  • Polea única diseñada para funcionar en aplicaciones que van desde el día a día hasta el extremo
  • Reemplazo directo para aplicaciones de mina y cantera
  • Fabricado con el mismo diseño de disco de extremo perfilado que las poleas de turbina de alta tensión
  • Disco de extremo sólido de una pieza con un buje maquinado: esta característica de diseño evita fallos de soldadura del buje, la causa principal de averías de poleas
  • El perfil cónico en los discos de extremo reduce la tensión transferida a través de los casquillos para evitar que el eje camine y el casquillo falle
  • Las soldaduras por arco sumergido ayudan a garantizar la calidad y fiabilidad
  • PPI ofrece el tambor ProDuty® sin cargo adicional como su polea de tambor estándar con bujes XT y conjuntos de bloqueo sin llave
  • Fabricante: polea de precisión y polea intermedia

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"