Motion
L225 40MM  12X3.3MM KW CONECTOR DE CONEXIÓN

LOVEJOY INC
L225 40MM 12X3.3MM KW JAW CPLG HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L225, mordaza recta, calibre de 40 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #04514238
No. Fabricante L225 40MM 12X3.3MM KW JAW CPLG HUB
Precio178.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L225 40MM 12X3.3MM KW JAW CPLG HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L225, mordaza recta, calibre de 40 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #04514238
No. Fabricante L225 40MM 12X3.3MM KW JAW CPLG HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$178.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    5.3400 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L225
  • Diámetro del extremo del cubo
    4-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1800 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    6228 pulg.
  • UPC_NO
    685144496058

Descripción general

Descripción del fabricante
L225-HUB-40MMH7-12X3.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle