Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total135 mm
- Ancho general68 mm
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °F
- Flujo de aire máximo91 scfm
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Presión máxima establecida150 psi
- Presión mínima establecida5 psi
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire miniatura
- Ajustar rango de presión5 a 150 psi
- Rosca estándarRc
Descripción general
Descripción del fabricante
R73G-2R REGULADOR