Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cilindro25 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de hardwareSoporte de horquilla doble
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieCLQ
Descripción general
- Accesorio: Soportes de montaje
- Tipos aplicables: D (doble horquilla), F (brida delantera), L (pies)
- Tamaños de orificio aplicables: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm