Motion
DGMX2-5-PA-BW-B-30

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2-5-PA-BW-B-30

Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 868316 - Caudal máx. 32 gpm, Presión máx. 4500 psi, 1/8 BSPP
Artículo MI #04515986
No. Fabricante DGMX2-5-PA-BW-B-30
Precio1,015.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2-5-PA-BW-B-30

Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 868316 - Caudal máx. 32 gpm, Presión máx. 4500 psi, 1/8 BSPP
Artículo MI #04515986
No. Fabricante DGMX2-5-PA-BW-B-30
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
Precio1,015.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    179 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    1450 psi
  • Material del sello
    Fluorocarbono

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMX2-5-PA-BW-B30 , CONJUNTO N.o 868316

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"