Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre36.5 mm
- Diámetro exterior13.5 mm
- Peso0.05409 lb
- Tamaño del cable1 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12060
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.9500 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión