Motion
421 5/16
Broca de núcleo 421-Series, tamaño de broca: 5/16", longitud de canal: 4", material: acero de alta velocidad
Artículo MI #04516615
No. Fabricante 421 5/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de núcleo 421-Series, tamaño de broca: 5/16", longitud de canal: 4", material: acero de alta velocidad
Artículo MI #04516615
No. Fabricante 421 5/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/16 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Espiral rápido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Mango reducido
    No
  • Serie
    421
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
421 5/16 DR 5/16 TL NÚCLEO 3FL 1/PAQUETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good