Motion
5507315
Serie ISOTURN, grado IC9250 , inserto de torneado de metal duro recubierto con TiN/Al2O3/TiCN estilo TNMG, con forma triangular
Artículo MI #04516734
No. Fabricante 5507315
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC9250 , inserto de torneado de metal duro recubierto con TiN/Al2O3/TiCN estilo TNMG, con forma triangular
Artículo MI #04516734
No. Fabricante 5507315
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    12.7 mm
  • Longitud
    22 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    4.76 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    TF
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Código de estilo de plaquita completa
    TNMG 220408
  • Estilo de plaquita
    TNMG
  • Calidad del fabricante
    IC9250
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
5507315 TNMG 432-TF IC9250

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"