Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor143TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6204
- Longitud total de la dimensión C13.47 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso71.94 lb
Detalles
- Detalles adicionalesClasificación de servicio del inversor; bastidor de hierro fundido; eslinga de eje de anillo en V; termostato - 2 hilos 1 por fase 155°C; sello de labio; sello de aceite
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesMolinos de Cemento, Plantas Químicas, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Ubicaciones Peligrosas, Equipos de Embalaje, Molinos de Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de Acero
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base1800 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6205 2RS
- Tipo de condición de servicioAntideflagrante
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.43 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Par de carga completa2.98 pies-libras
- Grupo y claseClase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAM
- kW0.75 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante00118XT3ER143TC
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6204 2RS
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT4
- Protección térmicaTermostato
- UPC_NO7909158844753
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación