Motion
00512ET3E215TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
00512ET3E215TC-W22

Motor de uso general - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 213/5TC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04516797
No. Fabricante 00512ET3E215TC-W22
Precio1,872.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00512ET3E215TC-W22

Motor de uso general - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 213/5TC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04516797
No. Fabricante 00512ET3E215TC-W22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,872.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6308
  • Tamaño del bastidor
    213/5TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6207
  • Longitud total de la dimensión C
    19.52 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    182.47 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bastidor de hierro fundido;Aislamiento de clase F;Ic411 - Tefc;Eficiencia deema premium
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Molinos de Cemento, Plantas Químicas, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Equipos de Embalaje, Molinos de Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de Acero
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:5, F#213/5TC, RPM:1200, 230/460//380V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6308 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.83 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Par de carga completa
    22.4 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00512ET3E215TC-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207 ZZ
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola apantallada doble (ZZ)
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7891327523395
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00512ET3E215TC-W22

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"