Motion
00512ET3E215T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00512ET3E215T-W22

Motor de uso general - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 213/5T Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04516798
No. Fabricante 00512ET3E215T-W22
Precio1,667.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00512ET3E215T-W22

Motor de uso general - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 213/5T Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04516798
No. Fabricante 00512ET3E215T-W22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,667.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6308
  • Tamaño del bastidor
    213/5T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6207
  • Longitud total de la dimensión C
    19.52 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    179.24 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marco de hierro fundido; clasificación de servicio del inversor; servicio intenso; aislamiento de clase F; eslinga de eje de anillo en V
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Molinos de Cemento, Plantas Químicas, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Equipos de Embalaje, Molinos de Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de Acero
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:5, F#213/5T, RPM:1200, 230/460//380V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6308 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.83 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Par de carga completa
    22.4 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00512ET3E215T-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207 ZZ
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola apantallada doble (ZZ)
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola de sellado doble
  • UPC_NO
    7891327195790
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00512ET3E215T-W22
  • Todas las clasificaciones NEMA Premium tienen un factor de servicio de 1.25 (hasta 100 HP), lo que da como resultado un funcionamiento más frío y una vida útil prolongada del motor
  • Toda la construcción de hierro fundido, incluida la caja de terminales y la cubierta del ventilador (la cubierta del ventilador de hierro fundido está disponible como opción en los bastidores 143 a 215T )
  • Pies sólidos para reducir los niveles de vibración y la absorción de impactos
  • Sistema de ventilación optimizado para un funcionamiento más fresco y una mayor vida útil
  • El hierro fundido FC200 de alta calidad proporciona una resistencia mecánica y una disipación del calor superiores
  • Todos los motores WEG W22 tienen un ventilador totalmente cerrado refrigerado con una clasificación de IP55 real contra el polvo y la humedad
  • El exclusivo W-Seal 364T y superiores proporciona una protección superior de los cojinetes
  • Sello laberíntico Taconite 586 Marco y más grande
  • El exclusivo sistema de pintura WEG supera las 200 horas de la prueba de corrosión ASTM 117 (supera el estándar IEEE841 )
  • Equilibrado a 0.08” por segundo límites de vibración (cumple el estándar IEEE841 )
  • Cubierta de conducto de cuatro pernos con junta de neopreno pegada
  • La resina de impregnación y el cable magnético son de clase de aislamiento H
  • La placa de identificación de acero inoxidable está grabada a láser con fondo de alto contraste
  • Drenajes a prueba de corrosión
  • Servicio del inversor según NEMA MG1, parte 31
  • Certificado Clase I Div 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, Div 2, Grupos F y G
  • Adecuado para servicio marino IEEE45 y USCG 259

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good