Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213/5T
- Longitud total de la dimensión C19.52 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso179.92 lb
Detalles
- AplicacionesAplicaciones de bombeo industrial y comercial, plantas petroquímicas, procesos, fábricas de pulpa y papel, fábricas de acero, bombas de transferencia y circulación, bombeo de agua
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioTrabajo severo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa11.60 A
- Eficiencia a plena carga90.20 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55/56
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO7891327130326
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
Descripción general
- Todos los motores cumplen o superan el estándar IEEE841
- Todas las clasificaciones NEMA Premium tienen un factor de servicio de 1.25 (hasta 100 hp)
- Aisladores de cojinetes InproSeal en ambos extremos
- Niveles de vibración extremadamente bajos (0.04” por segundo o menos)
- Planitud del pie garantizada hasta 0.005"
- El sistema de pintura epoxi supera las 250 horas de prueba de niebla salina
- IEEE841 informe de prueba en caja de conductos de cada motor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación