Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254/6T
- Longitud total de la dimensión C24.95 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso284.97 lb
Detalles
- AplicacionesAplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa17.20 A
- Eficiencia a plena carga91.00 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO7894171287529
- Voltios a frecuencia190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
- Todas las clasificaciones NEMA Premium tienen un factor de servicio de 1.25 (hasta 100 HP), lo que da como resultado un funcionamiento más frío y una vida útil prolongada del motor
- Toda la construcción de hierro fundido, incluida la caja de terminales y la cubierta del ventilador (la cubierta del ventilador de hierro fundido está disponible como opción en los bastidores 143 a 215T )
- Pies sólidos para reducir los niveles de vibración y la absorción de impactos
- Sistema de ventilación optimizado para un funcionamiento más fresco y una mayor vida útil
- El hierro fundido FC200 de alta calidad proporciona una resistencia mecánica y una disipación del calor superiores
- Todos los motores WEG W22 tienen un ventilador totalmente cerrado refrigerado con una clasificación de IP55 real contra el polvo y la humedad
- El exclusivo W-Seal 364T y superiores proporciona una protección superior de los cojinetes
- Sello laberíntico Taconite 586 Marco y más grande
- El exclusivo sistema de pintura WEG supera las 200 horas de la prueba de corrosión ASTM 117 (supera el estándar IEEE841 )
- Equilibrado a 0.08” por segundo límites de vibración (cumple el estándar IEEE841 )
- Cubierta de conducto de cuatro pernos con junta de neopreno pegada
- La resina de impregnación y el cable magnético son de clase de aislamiento H
- La placa de identificación de acero inoxidable está grabada a láser con fondo de alto contraste
- Drenajes a prueba de corrosión
- Servicio del inversor según NEMA MG1, parte 31
- Certificado Clase I Div 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, Div 2, Grupos F y G
- Adecuado para servicio marino IEEE45 y USCG 259
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación