Motion
03012ET3E326T-W22

WEG Electric Corporation
03012ET3E326T-W22

Motor de uso general - 30 hp, 1200 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 324/6T, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04516822
No. Fabricante 03012ET3E326T-W22
Price$8,911.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
03012ET3E326T-W22

Motor de uso general - 30 hp, 1200 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 324/6T, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04516822
No. Fabricante 03012ET3E326T-W22
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
Su precio$8,911.20/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    324/6T
  • Longitud total de la dimensión C
    31.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    628.55 lb

Details

  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    35.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    7891327163348
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
03012ET3E326T-W22
  • Todas las clasificaciones NEMA Premium tienen un factor de servicio de 1.25 (hasta 100 HP), lo que da como resultado un funcionamiento más frío y una vida útil prolongada del motor
  • Toda la construcción de hierro fundido, incluida la caja de terminales y la cubierta del ventilador (la cubierta del ventilador de hierro fundido está disponible como opción en los bastidores 143 a 215T )
  • Pies sólidos para reducir los niveles de vibración y la absorción de impactos
  • Sistema de ventilación optimizado para un funcionamiento más fresco y una mayor vida útil
  • El hierro fundido FC200 de alta calidad proporciona una resistencia mecánica y una disipación del calor superiores
  • Todos los motores WEG W22 tienen un ventilador totalmente cerrado refrigerado con una clasificación de IP55 real contra el polvo y la humedad
  • El exclusivo W-Seal 364T y superiores proporciona una protección superior de los cojinetes
  • Sello laberíntico Taconite 586 Marco y más grande
  • El exclusivo sistema de pintura WEG supera las 200 horas de la prueba de corrosión ASTM 117 (supera el estándar IEEE841 )
  • Equilibrado a 0.08” por segundo límites de vibración (cumple el estándar IEEE841 )
  • Cubierta de conducto de cuatro pernos con junta de neopreno pegada
  • La resina de impregnación y el cable magnético son de clase de aislamiento H
  • La placa de identificación de acero inoxidable está grabada a láser con fondo de alto contraste
  • Drenajes a prueba de corrosión
  • Servicio del inversor según NEMA MG1, parte 31
  • Certificado Clase I Div 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, Div 2, Grupos F y G
  • Adecuado para servicio marino IEEE45 y USCG 259