Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general0.394 pulg.
- Diámetro del eje48 mm
- Peso0.10 lb
Detalles
- Tipo de diseñoD7
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Número de Upc del fabricante085311252560
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Tipo de selloLabio doble
- Sólido/DivididoSólido