Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.72 pulg.
- Ancho del anillo interior1.094 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5510 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.551 pulg.
- Diámetro exterior1.85 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Ancho general1.094 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo1.8504 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- AplicaciónTransportadores de cinta de manipulación a granel
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioHexagonal
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400964740
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorRecto
- Material de la carreraNailon
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteEspecial
- UPC_NO637400964740