Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor143TC
- Longitud total de la dimensión C15.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Par de apriete48.74 pies-libras
- Peso42.44 lb
Detalles
- AplicacionesCompresores, transportadores, ventiladores, grupos, bombas, herramientas ubicadas en ubicaciones peligrosas según lo definido por clase
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores para zonas peligrosas de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation están diseñados para su uso en bombas, compresores, ventiladores, transportadores y herramientas para aplicaciones en zonas peligrosas. Estos motores están fabricados para contener explosiones dentro de la carcasa del motor y evitar la ignición fuera del motor al contener chispas, parpadeos y explosiones. Nuestros motores para zonas peligrosas son ideales para aplicaciones que normalmente se encuentran en operaciones de procesamiento de petróleo y gas, pintura industrial y recubrimiento y granos. Los motores para zonas peligrosas de la marca U.S. Motors® cumplen con las expectativas de la industria en cuanto a estándares de servicio y calidad. Nuestros motores trifásicos incluyen la eficiencia NEMA Premium®, un factor de servicio 1.0 o 1.15 (según corresponda) y cumplen con otros requisitos estándar NEMA. Sabemos que su empresa se toma en serio la salud y la seguridad, y nuestros motores para zonas peligrosas cumplen con las regulaciones de la industria para ayudar a mantener las condiciones de trabajo seguras. Nuestros equipos de ingeniería diseñan motores innovadores y eficientes para zonas peligrosas y también pueden personalizar soluciones específicas para adaptarse a sus necesidades de zonas peligrosas en caso de que uno de nuestros motores de serie no cumpla con sus especificaciones únicas.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.30–3.30 / 1.60 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo E, F y G
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382090081
- Corriente máxima permitida1.6 A, 3.3 A
- ModeloPH63ADM1087015B
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosCSA, NEMA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaTermostato
- UPC_NO786382090081