Especificaciones
Dimensiones
- Altura total20 mm
- Longitud total118.5 mm
- Ancho general32 mm
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento+1.05 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.13 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.13 a +15 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C