Motion
ATP-624
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico autoalineable - 3.0000 pulg. D.I., 4.9680 pulg. D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #04517446
No. Fabricante ATP-624
Precio1,823.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico autoalineable - 3.0000 pulg. D.I., 4.9680 pulg. D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #04517446
No. Fabricante ATP-624
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
Precio1,823.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9680 pulg.
  • En general Ancho  
    1.3120 pulg.
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Número de Upc del fabricante
    662293205403
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    ATP
  • UPC_NO
    662293205403

Descripción general

Descripción del fabricante
ATP624 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"