Motion
1GA24MP24
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie 1G Tubo macho
Artículo MI #04517955
No. Fabricante 1GA24MP24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie 1G Tubo macho
Artículo MI #04517955
No. Fabricante 1GA24MP24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/2 pulg.
  • Altura
    2.00 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.36 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Diámetro interior
    1.26 pulg.
  • Longitud
    4.18 pulg.
  • Longitud total
    4.18 pulg.
  • Peso total
    6.87 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 1/2-11 1/2
  • Peso
    6.87 lb
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1 1/2-11 1/2
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    1GA24MP24
  • Número de Upc del fabricante
    678146132932
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146132932

Descripción general

Descripción del fabricante
1GA24MP24
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo