Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca1 Tri-Wing, 1/8 in, 10 Spanner, 10 Torq-Set, 2 Tri-Wing, 2 mm, 2.5 mm, 3 Tri-Wing, 3 mm, 3/16 in, 3/32 in, 4 Spanner, 4 Tri-Wing, 4 mm, 5 mm, 5/32 in, 6 Spanner, 6 Torq-Set, 7/64 in, 8 Spanner, 8 Torq-Set, 9/64 in, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T7, T8
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de punta de brocaHexagonal, Especializado, Torx
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- MaterialAcero
- Número de bits incluidos31
- Tipo de bit especialLlave, Juego de Torq, Tri-Wing
- A prueba de manipulacionesA prueba de manipulaciones
- UPC_NO092644325250