Motion
E0261024
Macho de roscar de punta en espiral, serie E206 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo, 2 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 24 , UNC
Artículo MI #04518156
No. Fabricante E0261024
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie E206 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo, 2 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 24 , UNC
Artículo MI #04518156
No. Fabricante E0261024
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Profundidad de roscado
    0.8434 pulg.
  • Thread Length  
    0.4303 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Details

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    E206
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
E0261024 TAP 0581292

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo