Motion
MHZJ2-25D

SMC
MHZJ2-25D

BRAZALETE MHZ con calibre de 25 mm
Artículo MI #04518208
No. Fabricante MHZJ2-25D
Precio459.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHZJ2-25D

BRAZALETE MHZ con calibre de 25 mm
Artículo MI #04518208
No. Fabricante MHZJ2-25D
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
Precio459.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Cerrado Ancho  
    19.3 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    33.3 mm
  • Altura total
    42 mm
  • Longitud total
    102.7 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Acción
    Doble acción
  • Detalles adicionales
    Pinza compacta de uso general con guía lineal integral que proporciona alta rigidez y alta precisión. Esta serie incluye una cubierta antipolvo para proteger el mecanismo del dedo en entornos sucios. Disponible en tamaños de orificio de 6mm a 25mm.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    2 Dedo Estándar
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    104 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    65 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Número de dedos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Cubierta antipolvo
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHZJ2-25D GARRA, MHZ, ESTILO PARALELO

También puede gustarle