Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 x 1, no disponible para montaje CT, UT
- Peso total81 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Peso81 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoTubos de nailon de 6 mm con lengüeta
Descripción general
- Entrada de vacío lateral sin serie de tampones
- Diámetro de la pastilla: 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
- Estilo de almohadilla: plana, plana con estrías, profunda, fuelle
- Material: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de harina, EPR
- Rotativo o no rotativo
- Múltiples diámetros de rosca de entrada/montaje de vacío