Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Material de la espaldaPiel de cabra
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoSin cordones
- Descripción Palabra claveKevlar® Con forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroUn grado
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del revestimientoKevlar
- Material del forroKevlar®, Sintético
- MaterialPiel de cabra
- Tipo de materialGuantes de cuero - Pulgar recto
- Características de la palmaPiel de cabra
- Tipo de protecciónProtección general
- SerieSeguridad del MCR 3601K
- Material de costuraKevlar(R)
- Estilo de pulgarRecto
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación