Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.5300 pulg.
- Longitud3.8000 pulg.
- Peso1.66 lb
- Ancho4.0000 pulg.
Descripción general
- Chasis y modelos cerrados (NEMA 1)
- Los modelos de chasis incluyen accesorios de montaje
- Los modelos de chasis se montan a través del casquillo del potenciómetro
- Modelos de suministro 120 y 240VAC , ± 10%
- Modelos con clasificación continua 10A y 15A
- Temperatura ambiente de -10° a +45°C
- 50/60Hz operación