Motion
965-06-00

Shop Vac Corp
965-06-00

Aspiradora en húmedo/seco - 3 hp, 8.2 A, capacidad del tanque de 6 gal
Artículo MI #04519523
No. Fabricante 965-06-00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shop Vac Corp
965-06-00

Aspiradora en húmedo/seco - 3 hp, 8.2 A, capacidad del tanque de 6 gal
Artículo MI #04519523
No. Fabricante 965-06-00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies

Detalles

  • Amperaje
    8.2 A
  • Caballos de fuerza
    3 CV
  • Incluye
    Bolsa de filtro desechable (90661)
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Capacidad del tanque
    6 galones (EE. UU.)
  • Tipo de aspiradora
    Húmedo/seco
  • Método de recogida de vacío
    Bolsa
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
9650600 6 GAL TIENDA VAC
  • Longitud del cable: 6 pies
  • Nivel de sonido de funcionamiento: supersilencioso
  • Tres años de garantía
  • Manguera de bloqueo
  • Función de soplador
  • Incluye: manguera de bloqueo de 1-1/4" de diámetro X 8', tres varillas de extensión de 1-1/4", boquilla húmeda/seca de 10", boquilla de taladro y herramienta de hendidura
  • Filtros: filtro de cartucho y bolsa de filtro desechable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo