Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total13.2900 pulg., 337.56 mm
- Longitud total de la dimensión C13.29 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso46 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre.
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión2.3 A a 575 V
- AplicacionesBombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1764 rpm
- Descripción2HP, 1764RPM, 3PH, 60HZ, 145TC, 3528M, TEFC, F1
- Descripción Palabra clave2 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6205
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.40 A
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp2 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Código KVAL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVEM3558T-5
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568388327
- Voltaje575 V
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación