Especificaciones
Dimensiones
- Altura total113 mm
- Longitud total118 mm
- Ancho general95 mm
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento+0.8 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.2 MPa
- Número de puertos3
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +0.8 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Válvula neumática de 3 puertos
- Rangos de tamaño de puerto de 3/8" a 2:
- Disponible para presión positiva y de vacío
- Alta capacidad de caudal y baja resistencia al escape