Motion
ZBR2108G  1 1/2 VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

Rexnord (RRX)
ZBR2108G 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje redondo 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04520240
No. Fabricante ZBR2108G 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZBR2108G 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje redondo 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04520240
No. Fabricante ZBR2108G 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210041168
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210041168

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR2108G FLG CARTRDGE BLK CONND BRG