Motion
JVS130 X 1-3/8 HOJA

DODGE
JVS130 X 1-3/8 SHEAVE

Polea de paso variable para servicios pesados - Sección de banda A, B, 3V , ranura 2 , 5.1180 pulg. de D.E., acabado con chaveta y acero inoxidable, 1.3750 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04520976
No. Fabricante JVS130 X 1-3/8 SHEAVE
Precio942.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
JVS130 X 1-3/8 SHEAVE

Polea de paso variable para servicios pesados - Sección de banda A, B, 3V , ranura 2 , 5.1180 pulg. de D.E., acabado con chaveta y acero inoxidable, 1.3750 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04520976
No. Fabricante JVS130 X 1-3/8 SHEAVE
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
Precio942.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, A, B
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de referencia
    3.9800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.7700 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4.17 (3V) pulg., 4.47 (A) pulg., 4.86 (B) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.45 (A) pulg., 3.56 (3V) pulg., 3.63 (B) pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1180 pulg.
  • Ancho general
    3.7700 pulg.
  • Peso
    8.5 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cada giro del tornillo de ajuste mueve la brida 1/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Número de Upc del fabricante
    775829030155
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    MVS
  • UPC_NO
    775829030155

Descripción general

Descripción del fabricante
MVS130 1-3/8 HOJA DE PASO VARIABLE
  • Diseñado para hasta 40 HP a 1750 RPM
  • Se utiliza con correas A, B, 3V y 5V
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno